Referenser
INA:SL045011-PP
Rubix:172643
Tillverkare:0017227270000
EAN:4012802071474

Produktinformation : SL045011-PP INA
Cylindrical roller bearing SL04..-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 46x90x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1180 g |
| Innerdiameter | 55 mm |
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 46 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | två gummitätningar |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 186000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 120000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 620,02 kr Ex moms
/ Styck
9 525,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran