Referenser
INA:SL014860-A
Rubix:172546
Tillverkare:0001619420000
EAN:4012802424799

Produktinformation : SL014860-A INA
Cylindrical roller bearings, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 48
Cylindrical roller bearings, locating bearing, double row, full complement cylindrical roller set, dimension series 48
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 80x380x380 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 23000 g |
| Innerdiameter | 300 mm |
| Yttre diameter | 380 mm |
| Bredd | 80 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Referenshastighet | 550 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 2070000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 820000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
188 923,61 kr Ex moms
/ Styck
236 154,52 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran