Referenser
FAG:N320-E-XL-M1-C3
Rubix:165969
Tillverkare:0192188000030
EAN:4012801225298

Produktinformation : N320-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing N3. . -E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Cylindrical roller bearing N3..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 47x215x215 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 8800 g |
| Innerdiameter | 100 mm |
| Yttre diameter | 215 mm |
| Bredd | 47 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 425000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 450000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
38 810,78 kr Ex moms
/ Styck
48 513,48 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
