Cylindriskt rullager FAG NU411-XL-M1

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NU411-XL-M1
Rubix:167056
Tillverkare:0390263020000
EAN:4012802357097
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter55 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd33 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU411-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt2830 g
Innerdiameter55 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd33 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet5100 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r164000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr187000 N
11 454,69 kr Ex moms
/ Styck
14 318,36 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran