Referenser
FAG:NU307-E-XL-TVP2
Rubix:166933
Tillverkare:0167397870000
EAN:4012801021456

Produktinformation : NU307-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 486 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 35 mm |
| Yttre diameter | 80 mm |
| Bredd | 21 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 7900 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 63000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 76000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 490,52 kr Ex moms
/ Styck
1 863,15 kr Inkl moms
- Tillgängliga