Referenser
FAG:NJ219-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166063
Tillverkare:0192226530030
EAN:4012801379229

Produktinformation : NJ219-E-XL-TVP2-C3 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 32x170x170 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2840 g |
| Innerdiameter | 95 mm |
| Yttre diameter | 170 mm |
| Bredd | 32 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 3650 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 265000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 260000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 452,69 kr Ex moms
/ Styck
9 315,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran