Cylindriskt rullager FAG NJ218-E-XL-M1-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NJ218-E-XL-M1-C3
Rubix:166056
Tillverkare:0192224670030
EAN:4012801227872
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter90 mm
Yttre diameter160 mm
Bredd30 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NJ218-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Styrkor

Supports high radial loads.

Användningsområden

Movable bearing.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)30x160x160 mm
Logistisk vikt2650 g
Innerdiameter90 mm
Yttre diameter160 mm
Bredd30 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet3900 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r217000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr215000 N
10 814,49 kr Ex moms
/ Styck
13 518,11 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran