Referenser
FAG:NUP311-E-XL-M1
Rubix:167229
Tillverkare:0192549460000
EAN:4012801180375

Produktinformation : NUP311-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1700 g |
| Innerdiameter | 55 mm |
| Yttre diameter | 120 mm |
| Bredd | 29 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 5500 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 139000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 159000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 630,48 kr Ex moms
/ Styck
9 538,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran