Referenser
FAG:NUP240-E-M1
Rubix:167202
Tillverkare:0192544900000
EAN:4012801336857

Produktinformation : NUP240-E-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 58x360x360 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 28300 g |
| Innerdiameter | 200 mm |
| Yttre diameter | 360 mm |
| Bredd | 58 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 1600 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 1040000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 750000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
98 431,84 kr Ex moms
/ Styck
123 039,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
