Referenser
Ersatt ref.:NU1080-M1
FAG:NU1080-TB-M1
Rubix:512505
Tillverkare:0814905770000
EAN:4054366896940

Produktinformation : NU1080-TB-M1 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU20..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 87300 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 400 mm |
| Yttre diameter | 600 mm |
| Bredd | 90 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 980 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 2330000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 1380000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
307 640,30 kr Ex moms
/ Styck
384 550,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran