Cylindriskt rullager FAG NJ318-E-XL-M1

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NJ318-E-XL-M1
Rubix:166365
Tillverkare:0192287080000
EAN:4012801229517
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter440 mm
Yttre diameter720 mm
Bredd226 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NJ318-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Styrkor

Supports high radial loads.

Användningsområden

Movable bearing.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)43x190x190 mm
Logistisk vikt6300 g
Innerdiameter440 mm
Yttre diameter720 mm
Bredd226 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet3650 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r350000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr370000 N
21 949,13 kr Ex moms
/ Styck
27 436,41 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran