Referenser
FAG:NU2319-E-XL-M1
Rubix:166846
Tillverkare:0192449320000
EAN:4012801024280

Produktinformation : NU2319-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 67x200x200 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 10100 g |
| Innerdiameter | 95 mm |
| Yttre diameter | 200 mm |
| Bredd | 67 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 2800 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 580000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 540000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
27 854,38 kr Ex moms
/ Styck
34 817,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran