Referenser
FAG:NU2216-E-XL-M1
Rubix:166684
Tillverkare:0167384200000
EAN:4012801396202

Produktinformation : NU2216-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2190 g |
| Innerdiameter | 80 mm |
| Yttre diameter | 140 mm |
| Bredd | 33 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 3400 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 244000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 221000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
10 138,52 kr Ex moms
/ Styck
12 673,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran