Referenser
FAG:NJ2232-E-XL-M1-C3
Rubix:166167
Tillverkare:0192243620030
EAN:4012801228428

Produktinformation : NJ2232-E-XL-M1-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 80x290x290 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 24000 g |
| Innerdiameter | 160 mm |
| Yttre diameter | 290 mm |
| Bredd | 80 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 1660 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 1170000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 940000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
79 009,37 kr Ex moms
/ Styck
98 761,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran