Referenser
FAG:NU220-E-XL-M1
Rubix:166652
Tillverkare:0167382330000
EAN:4012801233491

Produktinformation : NU220-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 34x180x180 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 3820 g |
| Innerdiameter | 100 mm |
| Yttre diameter | 180 mm |
| Bredd | 34 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 3450 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 305000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 295000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 087,27 kr Ex moms
/ Styck
17 609,09 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran