Cylindriskt rullager FAG NU202-E-XL-M1A

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NU202-E-XL-M1A
Rubix:166548
Tillverkare:0190047020000
EAN:4012801589208
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter15 mm
Yttre diameter35 mm
Bredd11 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU202-E-XL-M1A FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Styrkor

Supports high radial loads.

Användningsområden

Movable bearing.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)11x35x35 mm
Logistisk vikt54 g
Innerdiameter15 mm
Yttre diameter35 mm
Bredd11 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet17900 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r10400 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr15100 N
1 966,85 kr Ex moms
/ Styck
2 458,56 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran