Referenser
FAG:NU1044-M1A-C3
Rubix:166531
Tillverkare:0192360850030
EAN:4012801232760

Produktinformation : NU1044-M1A-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 56x340x340 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 19024 g |
| Innerdiameter | 220 mm |
| Yttre diameter | 340 mm |
| Bredd | 56 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 2040 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 770000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 510000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
64 566,29 kr Ex moms
/ Styck
80 707,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran