Referenser
FAG:NJ2224-E-XL-M1
Rubix:166146
Tillverkare:0167351290000
EAN:4012801380805

Produktinformation : NJ2224-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 58x215x215 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 9400 g |
| Innerdiameter | 120 mm |
| Yttre diameter | 215 mm |
| Bredd | 58 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 2500 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 610000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 530000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
33 687,99 kr Ex moms
/ Styck
42 109,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran