Cylindriskt rullager FAG NU1010-XL-M1

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NU1010-XL-M1
Rubix:166477
Tillverkare:0167370670000
EAN:4012801179034
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter50 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd16 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU1010-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt305 g
Innerdiameter50 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd16 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet7400 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r41500 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr42500 N
3 592,83 kr Ex moms
/ Styck
4 491,04 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran