Referenser
FAG:NJ324-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166386
Tillverkare:0190045590030
EAN:4012801385602

Produktinformation : NJ324-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NJ. . -E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 55x260x260 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 13500 g |
| Innerdiameter | 120 mm |
| Yttre diameter | 260 mm |
| Bredd | 55 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 2650 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 600000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 610000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
28 885,93 kr Ex moms
/ Styck
36 107,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
