Cylindriskt rullager FAG NU1026-XL-M1A-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NU1026-XL-M1A-C3
Rubix:166502
Tillverkare:0383845230030
EAN:4012801392099
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter130 mm
Yttre diameter200 mm
Bredd33 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU1026-XL-M1A-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-XL-M1A, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Styrkor

Supports high radial loads.

Användningsområden

Movable bearing.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)33x200x200 mm
Logistisk vikt3700 g
Innerdiameter130 mm
Yttre diameter200 mm
Bredd33 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet3500 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r250000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr212000 N
14 976,34 kr Ex moms
/ Styck
18 720,43 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran