Referenser
FAG:NUP205-E-XL-TVP2-C3
Rubix:167071
Tillverkare:0167407180030
EAN:4012801180078

Produktinformation : NUP205-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 145 g |
| Innerdiameter | 25 mm |
| Yttre diameter | 52 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 11600 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 27500 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 34500 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 334,23 kr Ex moms
/ Styck
1 667,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran