Cylindriskt rullager FAG NJ304-E-XL-TVP2-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NJ304-E-XL-TVP2-C3
Rubix:166304
Tillverkare:0167360010030
EAN:4012801176965
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter20 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd15 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NJ304-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ. . -E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)15x52x52 mm
Logistisk vikt160 g
Innerdiameter20 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd15 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Materialsteel
Burpolyamid
Referenshastighet11900 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r27000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr37500 N
1 218,20 kr Ex moms
/ Styck
1 522,75 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran