Referenser
FAG:NUP2310-E-XL-TVP2
Rubix:167181
Tillverkare:0167412500000
EAN:4012801236621

Produktinformation : NUP2310-E-XL-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1820 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 50 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | polyamid |
| Referenshastighet | 4900 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 187000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 193000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 442,84 kr Ex moms
/ Styck
6 803,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran