Cylindriskt rullager FAG NJ2324-E-XL-M1-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NJ2324-E-XL-M1-C3
Rubix:166280
Tillverkare:0192266320030
EAN:4012801383066
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter120 mm
Yttre diameter260 mm
Bredd86 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NJ2324-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)86x260x260 mm
Logistisk vikt23800 g
Innerdiameter120 mm
Yttre diameter260 mm
Bredd86 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Materialsteel
Burmässing
Referenshastighet1980 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r1010000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr930000 N
78 012,67 kr Ex moms
/ Styck
97 515,84 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran