Referenser
FAG:NU2316-E-XL-M1
Rubix:166831
Tillverkare:0192446650000
EAN:4012801234511

Produktinformation : NU2316-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 58x170x170 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 6400 g |
| Innerdiameter | 80 mm |
| Yttre diameter | 170 mm |
| Bredd | 58 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 3450 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 425000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 420000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
18 036,14 kr Ex moms
/ Styck
22 545,18 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran