Referenser
FAG:NJ332-E-M1
Rubix:166394
Tillverkare:0190079060000
EAN:4012801334310

Produktinformation : NJ332-E-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NJ. . -E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Cylindrical roller bearing NJ..-E-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 68x340x340 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 32200 g |
| Innerdiameter | 160 mm |
| Yttre diameter | 340 mm |
| Bredd | 68 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 1770 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 1060000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 860000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
98 112,14 kr Ex moms
/ Styck
122 640,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
