Referenser
Ersatt ref.:NU2334-EX-M1
FAG:NU2334-EX-TB-M1
Rubix:512517
Tillverkare:0812530600000
EAN:4054366895783

Produktinformation : NU2334-EX-TB-M1 FAG
Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cylindrical roller bearing NU20..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 61300 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 170 mm |
| Yttre diameter | 360 mm |
| Bredd | 120 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 1210 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 2070000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 1490000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
170 788,69 kr Ex moms
/ Styck
213 485,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
