Referenser
FAG:N212-E-XL-M1
Rubix:165867
Tillverkare:0167337970000
EAN:4012801402828

Produktinformation : N212-E-XL-M1 FAG
Styrkor
Supports high radial loads.
Användningsområden
Movable bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 22x110x110 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 910 g |
| Innerdiameter | 60 mm |
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 22 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | öppen |
| Material | steel |
| Bur | mässing |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 102000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 111000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 709,87 kr Ex moms
/ Styck
7 137,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
