Referenser
INA:SL181852-E-C3
Rubix:172716
Tillverkare:0153818540030
EAN:4047643098014

Dokumenter
Produktinformation : SL181852-E-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 28x320x320 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4640 g |
| Innerdiameter | 260 mm |
| Yttre diameter | 320 mm |
| Bredd | 28 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | öppen |
| Referenshastighet | 790 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 530000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 275000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
58 410,11 kr Ex moms
/ Styck
73 012,64 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran