Cylindriskt rullager Timken NU1024MA

Cylindrical Roller Bearings

Se teknisk information

Referenser

Timken:NU1024MA
Rubix:516400
EAN:0053893751962
Cylindrical Roller Bearing -  NU1024MA

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter120 mm
Yttre diameter180 mm
Bredd28 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NU1024MA TIMKEN


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Styrkor

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Användningsområden

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)183x183x51 mm
Logistisk vikt2600 g
Förpackade mått (D x B x H)183x183x51 mm
Paketerad vikt2490 g
Innerdiameter120 mm
Yttre diameter180 mm
Bredd28 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Materialchrome steel
Burmässing
Referenshastighet4300 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r202000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr158000 N
15 142,05 kr Ex moms
/ Styck
18 927,56 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran