Referenser
Timken:NJ319EMA
Rubix:516395
EAN:0053893751849



Produktinformation : NJ319EMA TIMKEN
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Styrkor
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Användningsområden
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 203x203x60 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 7300 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 203x203x60 mm |
| Paketerad vikt | 7030 g |
| Innerdiameter | 95 mm |
| Yttre diameter | 200 mm |
| Bredd | 45 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Bur | mässing |
| Referenshastighet | 3900 rpm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 395000 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 379000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
18 233,94 kr Ex moms
/ Styck
22 792,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran