Cylindriskt rullager FAG NUP2222-E-XL-M1

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NUP2222-E-XL-M1
Rubix:167147
Tillverkare:0192533460000
EAN:4012801389129
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter110 mm
Yttre diameter200 mm
Bredd38 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NUP2222-E-XL-M1 FAG


Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

Styrkor

Supports high radial loads.

Användningsområden

Movable bearing.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)53x200x200 mm
Logistisk vikt7700 g
Innerdiameter110 mm
Yttre diameter200 mm
Bredd38 mm
Typ av lagerspelcn
Tätaöppen
Burmässing
Referenshastighet2750 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r520000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr455000 N
31 090,94 kr Ex moms
/ Styck
38 863,68 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran