Cylindriskt rullager FAG NJ332-E-M1-C3

Cylindriskt rullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:NJ332-E-M1-C3
Rubix:166395
Tillverkare:0190079060030
EAN:4012801334297
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter160 mm
Yttre diameter340 mm
Bredd68 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : NJ332-E-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ. . -E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Cylindrical roller bearing NJ..-E-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)68x340x340 mm
Logistisk vikt32200 g
Innerdiameter160 mm
Yttre diameter340 mm
Bredd68 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Materialsteel
Burmässing
Referenshastighet1770 rpm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r1060000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr860000 N
98 112,14 kr Ex moms
/ Styck
122 640,17 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran