Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL8X36A.A4
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL8X36A.A4
Rubix:6427577
Tillverkare:000748 36
EAN:4043377006905


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A4 8X - 000748 36
Parallel pins type A, Tolerance m6 A4 8X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 36 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 094,46 kr Ex moms
/ packet
1 368,07 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
8 mm
Längd
36 mm