Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL5X16A.A4
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:GOCYL5X16A4
Spartex:GOCYL5X16A.A4
Rubix:6403018
Tillverkare:000745 16
EAN:4043377006493


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A4 5X - 000745 16
Parallel pins type A, Tolerance m6 A4 5X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,83 kr Ex moms
/ packet
309,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
16 mm