Referenser
Spartex:GOCOCAN4X20A1
Rubix:6429304
Tillverkare:147124 20
EAN:4043377135179


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation :
Grooved pins full length taper grooved A1 4X DIN 1471
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 20 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1471 |
| Typ | splined taper pins |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
796,03 kr Ex moms
/ packet
995,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
20 mm