Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL5X14A.A4/100
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:GOCYL5X14A.A4
Spartex:GOCYL5X14A.A4/100
Rubix:6402971
Tillverkare:000745 14
EAN:4043377006486


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A4 5X - 000745 14
Parallel pins type A, Tolerance m6 A4 5X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 14 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
234,72 kr Ex moms
/ packet
293,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
5 mm
Längd
14 mm