Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYLFI12X32A1ISO
Cylindrical pins with internal thread
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYLFI12X32A1ISO
Rubix:6427498
Tillverkare:8733212 32
EAN:4043377347978


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
Produktinformation : ISO 8733 Cylindriska pinnar med innergänga A1 12X - 8733212 32
Parallel pins with internal thread A1 12X
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Typ | cylindrical pins with internal thread |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 433,48 kr Ex moms
/ packet
1 791,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
Längd
32 mm