Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL3X12A.A1
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL3X12A.A1
Rubix:6428084
Tillverkare:000723 12
EAN:4043377003911


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A1 3X - 000723 12
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 3X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,60 kr Ex moms
/ packet
178,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
3 mm
Längd
12 mm