Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL2,5X32A.A1
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL2,5X32A.A1
Rubix:6428219
Tillverkare:0007225 32
EAN:4043377003850


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A1 2,5X - 0007225 32
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 2,5X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2.5 mm |
|---|---|
| Längd | 32 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
795,57 kr Ex moms
/ packet
994,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2.5 mm
Längd
32 mm