Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL4X16A.A1
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL4X16A.A1
Rubix:6428012
Tillverkare:000724 16
EAN:4043377004093


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A1 4X - 000724 16
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 4X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
23 784,76 kr Ex moms
/ packet
29 730,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
4 mm
Längd
16 mm