Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL2X8A.A1
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL2X8A.A1
Rubix:6428092
Tillverkare:000722 8
EAN:4043377003614

Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A1 2X - 000722 8
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 2X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 2 mm |
|---|---|
| Längd | 8 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,78 kr Ex moms
/ packet
513,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
2 mm
Längd
8 mm
