Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL8X18A.A1
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL8X18A.A1
Rubix:6427602
Tillverkare:000728 18
EAN:4043377004666


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A1 8X - 000728 18
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 8X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Längd | 18 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,67 kr Ex moms
/ packet
398,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
8 mm
Längd
18 mm