Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL12X70A.A4
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL12X70A.A4
Rubix:6428429
Tillverkare:0007412 70
EAN:4043377005335


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation :
Parallel pins type A, Tolerance m6 A4 12X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 12 mm |
|---|---|
| Längd | 70 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
990,73 kr Ex moms
/ packet
1 238,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
12 mm
Längd
70 mm