Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL1,5X4A.A1
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL1,5X4A.A1
Rubix:6428593
Tillverkare:0007215 4
EAN:4043377003287


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 1.5 mm |
|---|---|
| Längd | 4 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : DIN 7 Cylindriska pinnar modell A, toleransområde m6 A1 1,5X - 0007215 4
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 1,5X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 1.5 mm |
|---|---|
| Längd | 4 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,53 kr Ex moms
/ packet
348,16 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
1.5 mm
Längd
4 mm