Cylindrisk Låssprint Spartex GOCYL16X100A.A1
Cylindrical pins form A, tolerance m6
Se teknisk informationReferenser
Spartex:GOCYL16X100A.A1
Rubix:6428356
Tillverkare:0007216 100
EAN:4043377003324


Teknisk sammanfattning
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation :
Parallel pins type A, Tolerance m6 A1 16X DIN 7
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 16 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7 / ISO 2338 |
| Typ | cylindrical pins form a |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 203,48 kr Ex moms
/ packet
1 504,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Diameter
16 mm
Längd
100 mm