Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTCBDT6X30EFA2
Cylinder head safety screw, two holes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTCBDT6X30EFA2
Rubix:6429745
Tillverkare:910126 30
EAN:4043377127136


Teknisk sammanfattning
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9101 Säkerhetsskruvar med cylinderhuvud, tvåhåls drift, plåtgänga A2 6X3 - 910126 30
Cheese head security screws with two hole drive A2 6X30 SP1/4
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | dubbel hål |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | sp1/4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
935,76 kr Ex moms
/ packet
1 169,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran