Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX3X18EFA2-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX3X18EFA2-50
Rubix:6437965
Tillverkare:1458023 18
EAN:4043377412829


Teknisk sammanfattning
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A2-50 3X18 TX10 - 1458023 18
Hexalobular socket cheese head screws A2-50 3X18 T10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
78 650,80 kr Ex moms
/ packet
98 313,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
18 mm