Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBLTX4X65EFA4-50
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBLTX4X65EFA4-50
Rubix:6438319
Tillverkare:1458344 65
EAN:4043377294470


Teknisk sammanfattning
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformation : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A4-50 4X65/65 TX20 - 1458344 65
Raised cheese head screws with six lobe drive A4-50 4X65/65 T20
Teknisk information
Attribut
| Längd | 65 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 114,24 kr Ex moms
/ packet
1 392,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
65 mm